Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2204-1201 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2204-1201 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2204-1201 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2204-1201 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2204-1201 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755785
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2204-1201
EAN/GTIN:
     4055143711494
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1492
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.