Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2106-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2106-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 2106-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 2106-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2106-1207
EAN/GTIN:
     4055143742030
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
75.2 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9557*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,917*
€ 5,85123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,677*
€ 5,56563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,537*
€ 5,39903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,297*
€ 5,11343
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8364*
€ 4,56532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4757*
€ 4,13608
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9557*
€ 3,51728
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2106-1291
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2106-1292
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.