Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2116-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2116-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2116-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2116-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74760968
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2116-5307
EAN/GTIN:
     4055143746168
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
37.1 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,535*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,109*
€ 12,02971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,069*
€ 11,98211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,689*
€ 11,52991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,159*
€ 10,89921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,715*
€ 7,99085
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,6003*
€ 7,85436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,535*
€ 6,58665
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2116-1391
ab € 0,5664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2116-1392
ab € 0,5664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.