Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT1184-QZ Kreissägen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT1184-QZ Kreissägen-Zubehör
DeWALT DT1184-QZ Kreissägen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74908300
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1184-QZ
EAN/GTIN:
     5035048099773
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
DeWALT
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
305 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.7 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4310
ab € 39,97*
Ähnlich
DeWalt
DT1952-QZ
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.