Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT ‎DT1952-QZ Kreissägeblatt 21,6 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT ‎DT1952-QZ Kreissägeblatt 21,6 cm 1 Stück(e)
DeWALT ‎DT1952-QZ Kreissägeblatt 21,6 cm 1 Stück(e)
DeWALT ‎DT1952-QZ Kreissägeblatt 21,6 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99157765
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1952-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Klingendurchmesser
216 mm
Markenkompatibilität
DeWALT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4310
ab € 39,93*
Ähnlich
DeWalt
DT99565-QZ
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.