Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1205 Anschlussblock 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-1205 Anschlussblock 2 Schwarz
Wago 2010-1205 Anschlussblock 2 Schwarz
Wago 2010-1205 Anschlussblock 2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000021334
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1205
EAN/GTIN:
     4050821809227
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
51 A
Lateraler Abschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
67.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0952*
€ 1,4952*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21915*
€ 1,66915*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2952*
€ 1,7652*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,3332*
€ 1,8132*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3504*
€ 1,8304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4952*
€ 1,77929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3852*
€ 1,64839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3152*
€ 1,56509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0952*
€ 1,30329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-115
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1292
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,47645*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,88845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-549
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.