Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1405 Anschlussblock 4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-1405 Anschlussblock 4 Schwarz
Wago 2004-1405 Anschlussblock 4 Schwarz
Wago 2004-1405 Anschlussblock 4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000626
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1405
EAN/GTIN:
     4045454537500
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
30 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
78.7 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8254*
€ 1,1154*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9221*
€ 1,2121*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9814*
€ 1,2914*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,021*
€ 1,331*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0228*
€ 1,3382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1154*
€ 1,32733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0554*
€ 1,25593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9954*
€ 1,18453
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8254*
€ 0,98223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1492
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.