Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex Röhrenaal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex Röhrenaal
Katimex Röhrenaal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029260
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     103006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Der Röhrenaal® ist als vollverzinkte Stahlrohr-Konstruktion aufgebaut. Die verwindungssteife, baustellengerechte Ausführung garantiert eine lange Lebensdauer. Der Korb verfügt über Speziallager und kann in dieser Variante mit 750 mm bis zu 150 m des Polykat® Glasfiberprofils aufnehmen. Eine leicht regulierbare Bremse verhindert, dass das Polykat®Glasfiberprofil aufgrund seiner Eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft. Anfangshülsen mit M12-Gewinde an beiden Enden des Bandes ermöglichen das Arbeiten in beiden Richtungen. Der einheitliche Gewindeanschluss erlaubt die Verwendung des gleichen Zubehörs wie beim Kabeljet®.
Ziehstrümpfe, Führungsköpfe und weiteres Zubehör können einfach und variabel angekoppelt werden. Auch bereits stark belegte Rohre lassen sich mit dem Führungskopf zügig durchfahren. Polykat® Glasfiberprofile überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit.

Mitgeliefertes Zubehör:

- 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M12
- 1 Schäkel mit Bolzen, Ø 10 mm.
- 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus:
- 2 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M12
- 1 Verbindungshülse, Messing
- 4 Spannhülsen
- 1 Spezialkleber 20 g für Polykat®
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Gelb
Bruchdehnung der Stange
45 kN
Biegeradius (min.)
240 mm
Stangenlänge
60 m
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Korrosionsbeständig
Ja
Verwindungssteif
Ja
Schäkeldurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
380 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,86*
€ 634,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,28*
€ 621,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,92*
€ 584,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
103502
ab € 260,41*
Zubehör
Katimex
103504
ab € 287,79*
Zubehör
Katimex
103506
ab € 314,42*
Zubehör
Katimex
103508
ab € 424,00*
Zubehör
Katimex
103010
ab € 634,38*
Zubehör
Katimex
103012
ab € 675,91*
Zubehör
Katimex
103020
ab € 993,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.