Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex Kabelmax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex Kabelmax
Katimex Kabelmax
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029266
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     102046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Der Kabelmax® verfügt über ein standfestes Stahlrohrgestell, in dem der Aluminium-Speicherkorb für das Polykat®Glasfiberprofil gelagert ist. Bis zu 80 m Glasfiberprofil sind hier platzsparend untergebracht. Polykat® Glasfiberprofile überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit. Eine leicht regulierbare Bremse verhindert, dass das Polykat® Glasfiberprofil aufgrund seiner Eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft. Anfangshülsen mit M5-Gewinde an beiden Enden des Bandes ermöglichen das Arbeiten in beiden Richtungen. Der einheitliche Gewindeanschluss erlaubt die Verwendung des gleichen Zubehörs wie beim Kati® Blitz.
Führungsköpfe und Ziehstrümpfe können einfach und variabel angekoppelt werden. Durch die neue Servicetasche haben sie jetzt das gesamte Zubehör direkt an Ihrem Einziehgerät und somit auch am Einsatzort.

Mitgeliefertes Zubehör:

- 1 Führungskopf mit Öse 11 mm, Messing mit Gewinde M5
- 2 Zugköpfe mit Öse Ø 6 mm, Messing mit Gewinde M5
- 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus:
- 3 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M5
- 2 Verbindungshülsen, Messing
- 1 Spezialkleber für Polykat®

Komplett verpackt im Einzelkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Gelb
Bruchdehnung der Stange
10.3 kN
Biegeradius (min.)
100 mm
Stangenlänge
60 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.5 mm
Gewicht
6400 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60.000 Millimeter (ab € 0,00438* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
102034
ab € 78,42*
Zubehör
Katimex
102038
ab € 140,59*
Zubehör
Katimex
102026
ab € 266,99*
Zubehör
Katimex
102044
ab € 242,98*
Zubehör
Katimex
102048
ab € 265,74*
Zubehör
Katimex
102036
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.