Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex 102034 Kabelspender Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex 102034 Kabelspender Gelb
Katimex 102034 Kabelspender Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029272
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     102034
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Stangenlänge
40 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.5 mm
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 40.000 Millimeter (ab € 0,00207* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
102038
ab € 146,50*
Zubehör
Katimex
102026
ab € 268,60*
Zubehör
Katimex
102044
ab € 250,20*
Zubehör
Katimex
102046
ab € 261,84*
Zubehör
Katimex
102048
ab € 274,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.