Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Netzteil
>
Artikel
Compulocks 10PUSBDKS-UK Ladestationsorganiser Freistehend Grau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-75084079
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
10PUSBDKS-UK
EAN/GTIN:
819472021839
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehend
Anzahl der unterstützten Geräte
10
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebsprinzip
Kontakt
Anzahl von Fächern
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
90 mm
Energie
Ausgangsstrom
2.4 A
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
2 A
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Ladestationsorganiser
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
ladegerät usb 10fach
,
netzteil für tablet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 134,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen