Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILEWS SKD-BN850L-ESD Elektroschrauber/Schlagschrauber 1000 RPM Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KILEWS SKD-BN850L-ESD Elektroschrauber/Schlagschrauber 1000 RPM Schwarz, Grau
KILEWS SKD-BN850L-ESD Elektroschrauber/Schlagschrauber 1000 RPM Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76358501
Hersteller:
     KILEWS
Herst.-Nr.:
     SKD-BN850L-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Gewicht
800 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
120 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1000 RPM
Drehmoment (max.)
4.9 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Gerader Griff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,68*
€ 737,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,93*
€ 627,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KILEWS
SKD-BN210L-ESD
ab € 372,42*
Zubehör
KILEWS
SKD-BN512L-ESD
ab € 382,81*
Zubehör
KILEWS
SKD-BN519L-ESD
ab € 385,09*
Zubehör
KILEWS
SKD-BN830L-ESD
ab € 467,04*
Zubehör
KILEWS
SKD-BN830P-ESD
ab € 467,32*
Zubehör
KILEWS
SKD-BN850P-ESD
ab € 529,42*
Zubehör
KILEWS
SKP-BC40HLN_4.0
ab € 999,13*
Zubehör
KILEWS
SKP-BC40HL-800_V4.0
ab € 1.201,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.