Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
StarTech.com Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverste...
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76454430
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUAL2
EAN/GTIN:
     0065030884150
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Monitorhalterung | Monitorarm 2 Monitore | Doppelgelenk | Einstellbar | Für bis zu 32 "Monitore

Bequemes Arbeiten bei Platzersparnis. Dieser sehr praktische Dual-Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch ist eine kostengünstige und vielseitige Lösung für einen ergonomischen Arbeitsplatz. Dank der Querstange mit zwei Gelenken sowie der Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellung können Sie ein breites Bewegungsspektrum genießen. 

Machen Sie das Beste aus Ihrem Arbeitsbereich

Die Multimonitorhalterung bietet Ihnen die Flexibilität, Ihren Schreibtisch ganz nach Ihren Wünschen einzurichten. Jeder Schwenkarm erreicht eine Länge von 39,9 cm und passt sich so an Ihre Bedürfnisse an. 

Die flexiblen Doppelgelenke an den Armen bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Monitore zu positionieren. Sie können Ihre Monitore so aufstellen, dass sie auf Sie gerichtet sind, oder sogar um  180 Grad drehen, um Ihren Bildschirm mit anderen zu teilen. Auf Wunsch können Sie die Gelenke auch straffen, sodass Ihr Aufbau so stationär ist, wie Sie es möchten.

Querstangenkonstruktion aus Stahl

Das Querstangendesign sorgt für eine aufgeräumte und unkomplizierte Optik, während die Monitore ausgerichtet bleiben. Verwenden Sie den Drehknopf für die Feineinstellung, um Ihre Monitore perfekt auszurichten.

Der robuste Dual-Monitorarm aus Stahl unterstützt zwei Monitore (bis zu 32 Zoll) mit  VESA-Halterung (75 x 75, 100 x 100) mit einer Tragfähigkeit von  8 kg pro Monitor.

Finden Sie den idealen Betrachtungswinkel

Mit dem Dual-Monitorarm können Sie die Position Ihrer Bildschirme für eine optimale Anzeige problemlos und mühelos anpassen. Sie können Ihre Monitore um +45°/-45° neigen sowie um +90°/-90° nach links oder rechts schwenken. Drehen Sie Ihre Monitore mit der um 360 Grad drehbaren VESA-Platte in ein Hoch- oder Querformat.

Höhenverstellung

Passen Sie Ihren Monitor auf die gewünschte Höhe an. Die Doppelbildschirmhalterung ist an der 44,3 cm langen Stange höhenverstellbar.

Einfach zu installieren

Die Multimonitorhalterung lässt sich einfach installieren. Verwenden Sie dafür die C-Klemme, um die Halterung an der Kante Ihres Schreibtisches, Tisches oder Tresens zu befestigen , oder bringen Sie sie mithilfe einer Befestigungstülle an.  Mit der abnehmbaren VESA-Platte können Sie Ihren Monitor mühelos befestigen oder entfernen. Die integrierte Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Kabel sicher verstaut sind. 

Das Modell ARMDUAL2 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- UNTERSTÜTZUNG FÜR MONITORE BIS 32 ZOLL: VESA 75-x-75-mm-/100-x-100-mm-kompatible Multi-Monitor-Halterung unterstützt 2 große Monitore bis zu 32 Zoll (8 kg) pro Arm mit horizontaler Gelenkverbindung und einfacher Höheneinstellung.
- GROSSER BEWEGUNGSBEREICH: Die Halterung für zwei Monitore erhöht ergonomischen Komfort und Produktivität mit +45 -/-45 -Neigungs- und +90 -/+90 -Schwenkbereich, einem um 360 Grad drehbaren Display und einer Höhenverstellung entlang der 39,8 cm langen Stange.
- JUSTIERBARE AUFSTELLUNG: Verwenden Sie die Tischklemme (C-Klemme) oder die Kabeldurchführungsklemme, um die Halterung einfach von Hand auf einem Schreibtisch zu montieren und zu befestigen. Die Kabelmanagement-Clips können die mitgelieferten Werkzeuge für schnelle Höhen- und Winkeleinstellung aufnehmen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Auslegerarm (max.)
399 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Klemmhalterung enthalten
Ja
Anzahl der Kabelklemmen
2
Anzahl von Schrauben
37
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
8
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
16
Grommet-Grundplatte enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
965 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
548 mm
Gewicht
4250 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
4250 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
REACH, CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.