Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
StarTech.com Monitorhalterung für vier Bildschirme - Vollbeweglich - Premium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76454704
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMQUADPS
EAN/GTIN:
     0065030881456
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorhalterung für 4 Bildschirme | Tisch- / Tüllenhalterung | Werkzeuglose Montage | Für bis zu 27 " Monitore

Schaffen Sie mit dieser hochwertigen Vierfachmonitorhalterung einen äußerst produktiven ergonomischen Arbeitsplatz, der vier Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von jeweils bis zu 27 Zoll unterstützt. Die vier schwenkbaren Monitorarme ermöglichen zwei Schwenkbewegungen und dadurch eine Vielzahl an Bewegungen von einer Seite zur anderen. Die elegante Ausführung in Silber verpasst Ihrer Arbeitsumgebung den nötigen Stil.

Genießen Sie echte Bewegungsfreiheit mit vier Displays

Mit der flexiblen Monitorhalterung maximieren Sie Ihre Produktivität und arbeiten bequem. Jeder der vier schwenkbaren Monitorarme hat eine Reichweite von bis zu 420 mm und bietet auf mehreren Achsen umfangreiche Bewegungsfreiheit. Passen Sie die Position jedes Bildschirms während der Arbeit mühelos an.

Schlankes und stabiles Aluminiumdesign

Die vier Monitore bestehen aus robustem Aluminium und bieten stabilen Halt für VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100) mit einer Gewichtskapazität von bis zu 11,25 kg pro Display. Der Kabelführungskanal sorgt für eine saubere und aufgeräumte Workstation.

Stellen Sie den Betrachtungswinkel ein.

Teilen Sie Ihren Bildschirm kinderleicht. Die Monitorhalterung für 4 Bildschirme bietet einen Schwenkbereich von +180 Grad/-180 Grad, um den Bildschirm nach links oder rechts zu verschieben. Er kann um +90/-15 Grad geneigt werden, um den Winkel nach oben oder unten anzupassen. Drehen Sie Ihre Bildschirme für Querformat- oder Hochformatanzeige.

Höhenverstellung

Bequemes Arbeiten. Mit dieser höhenverstellbaren Monitorhalterung können Sie die Monitorarme entlang der 708 mm langen Stange anheben oder absenken.

Werkzeuglose Montage

Dank der vollständig zusammengebauten Tischklemme und Stange sowie der schnellen Slide-and-Click-Verbindungen ist eine einfache Montage sichergestellt. Sie sparen auch Zeit beim Aufbau mehrerer Einheiten. Die Bildschirmhalterung für vier Bildschirme bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Tischklemme oder eine Kabeldurchführung (benötigte Teile im Lieferumfang enthalten) zu verwenden.

Das TAA-konforme Modell ARMQUADPS wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie ein vielseitiges Setup mit vier Monitoren, die bis zu 27 Zoll groß sein können
- Vier schwenkbare Monitorarme bieten große Bewegungsfreiheit und ermöglichen eine Höheneinstellung entlang der Stange
- Einfache werkzeuglose Montage mit vollständig montierter Schreibtischklemme und Stange sowie schnelle Slide-and-Click-Verbindungen
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
11.25 kg
Montage
Klemme
Auslegerarm (max.)
420 mm
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Anzahl der Kabelklemmen
4
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
26
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
9500 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
885 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
12700 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,87*
€ 575,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,05*
€ 566,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,96*
€ 518,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.