Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-M7SA-8D050 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-M7SA-8D050 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-M7SA-8D050 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472101
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-8D050
EAN/GTIN:
     4047438034845
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
LED-Anzeigen
Status
Bildsensor
Brennweitenbereich
5 - 5 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwinkel, horizontal
95 °
Bildwinkel, vertikal
50 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45-WG
ab € 845,26*
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45
ab € 850,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.