| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-76472637 Herst.-Nr.: MX-M73A-RJ45-WG EAN/GTIN: 4047438034999 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 1 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, NFS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SIP, SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS v1.3, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS | | Streaming-Verfahren | Multicasting | Sicherheit | Warnbenachrichtigungstyp | E-Mail, Schnappschussalarmmitteilung | | Datenschutz | Ja | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Mx-F-AUDA, Mx-F-IRA-W, Mx-F-IRA-S, Mx-F-IRA-T, Mx-O-M7SA-8DN050, Mx-O-M7SA-8D050, Mx-O-M7SA-8N050, Mx-O-M7SA-8DN100, Mx-O-M7SA-8D100, Mx-O-M7SA-8N100, Mx-O-M7SA-8DN280, Mx-O-M7SA-8D280, Mx-O-M7SA-8N280 | Energie | Energiequelle | Gleichstrom, PoE | | Stromverbrauch (max.) | 25 W | Bildsensor | Anzahl der Sensoren | 1 | | Größe des Bildsensors | 1/1.8 Zoll | Objektiv | Anzahl der Linsen | 1 | | Zoom-Fähigkeit | Ja | Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 8 GB | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 65 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 153 mm | | Tiefe | 232 mm | | Höhe | 228 mm | Video | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Videokompressionsformate | H.264, H.265, M-JPEG, MxPEG | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 360, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | | Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps | | Videostreaming | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | USB Anschluss | Ja | Kamera | Mindestbeleuchtung | 0.001 Lux | | Kamera Verschlusszeit | 1 - 1/16000 s | Design | Befestigungstyp | Wand | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Formfaktor | Box | | LED-Anzeigen | Status | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | IK-Kodex | IK07 | Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | PTZ Kontrolle | Ja | | Wide Dynamic Range (WDR) | Ja | | Belichtungstyp | Auto, Manuell | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 80000 h | | Zertifizierung | EN55032; EN55035; EN50121-4 EN61000-6-1; EN 61000-6-2 EN61000-6-3 EN61000-6-4 AS/ NZS CISPR32 CFR47 FCC 15B EN62368; NRTL | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85258900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, mobotix überwachungskamera, action cam |
| | |
| |