Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-M7SA-8DN100 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-M7SA-8DN100 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-M7SA-8DN100 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472104
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-8DN100
EAN/GTIN:
     4047438034821
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
LED-Anzeigen
Status
Bildsensor
Brennweitenbereich
10 - 10 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
25 °
Tag/ Nachtmodus
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,75*
€ 403,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45-WG
ab € 840,43*
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45
ab € 840,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.