Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-M7SA-8DN280 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-M7SA-8DN280 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-M7SA-8DN280 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472107
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-8DN280
EAN/GTIN:
     4047438034838
Suchbegriffe:
IR-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
LED-Anzeigen
Status
Bildsensor
Brennweitenbereich
28 - 28 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwinkel, horizontal
15 °
Bildwinkel, vertikal
8.5 °
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45-WG
ab € 840,43*
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45
ab € 840,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.