Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix M73 Audio Module equipped Audio-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix M73 Audio Module equipped Audio-Modul
Mobotix M73 Audio Module equipped Audio-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472646
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-F-AUDA
EAN/GTIN:
     4047438034937
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Merkmale
Typ
Audio-Modul
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Eingebautes Mikrofon
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45-WG
ab € 840,43*
Zubehör
Mobotix
MX-M73A-RJ45
ab € 840,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.