Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 25,9 cm (10.2") Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76542953
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053002
EAN/GTIN:
     3700992516752
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 2019 10.2’’ (7th gen)
Verschlussart
Nicht unterstützt
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
321 mm
Paketgewicht
354 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
232 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.