Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal
Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal
Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal
Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal
Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal
Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76543119
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ07-03110100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419360193
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Razer Tastaturen
Keyboard
INFINITE COMMANDS
Die totale Kontrolle über das Spiel mit dem Razer Tartarus Pro – einem Gaming-Keypad, mit dem du den Sieg nie mehr aus der Hand gibst. Von fein abgestimmten analogen Eingaben bis hin zu 32 programmierbaren Tasten erlebst du eine neue Dimension der Kontrolle, die selbst den anspruchsvollsten MMO-Gamern gerecht wird.

ANALOGER OPTISCHER SWITCH VON RAZER
analog optical switch actuationWährend die meisten Gaming-Keypads und Tastaturen beim Drücken einer Taste nur einen einzigen Tastenanschlag registrieren, kann das Razer Tartarus Pro dank analogen optischen Switches von Razer Feinabstufungen erkennen, je nachdem wie stark du eine Taste drückst. So kannst du deine Aktionen noch präziser abstimmen und hast mehr Kontrolle über dein Gameplay.
So kannst du beispielsweise eine Taste halb drücken, um deinen Charakter gehen zu lassen, und die Taste ganz durchdrücken, damit er sprintet. Dieses Maß an Kontrolle ist vergleichbar mit dem Bewegen eines Charakters mithilfe der analogen Sticks eines Controllers.

ANPASSBARER AUSLÖSEPUNKT
Ob du nun lieber eine Taste leicht antippst oder voll durchdrückst, jetzt kannst du die Auslösepunkte dieses Gaming-Keypads selbst anpassen und festlegen, ob eine Taste empfindlich wie ein Hair Trigger sein oder nur auf rohe Gewalt reagieren soll.

DOPPEL-FUNKTIONSTASTEN
Ein direkter Vorteil der analogen optischen Switches von Razer besteht darin, dass ab sofort jeder Taste gleich 2 Funktionen zugewiesen werden können – eine wird beim teilweise Drücken der Taste ausgelöst, eine bei einem vollen Tastenanschlag.

32 PROGRAMMIERBARE TASTEN
Immer genug Platz für Makros und Tastenzuweisungen, und das 8-Wege-Thumbpad zum Steuern oder sogar noch mehr Befehle eröffnet eine völlig neue Dimension des PC-Gamings.

UNBEGRENZT LANGE MAKROS UND 8 SCHNELL WECHSELBARE PROFILE
Skills noch schneller wechseln, das Gameplay mit fortgeschrittenen Makros noch effizienter gestalten und mit den gespeicherten Profilen das perfekte Setup für jeden Bosskampf zusammenstellen – 8 Profile können mithilfe einer Taste an der Seite des Gaming-Keypads sofort im Spiel gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Design
Handgelenkauflage
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Merkmale
Zweck
Universal
Tastatur - Tastenanzahl
32
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
364 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
759 g
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, razer keyboard, gaming keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03391700-R3G1
ab € 90,93*
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 153,44*
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 106,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.