Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22311 Funk-Türklingelset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76543793
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22311
EAN/GTIN:
     8711658440569
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mit der Byron DBY-22311 Funktürglocke hören überall und jederzeit, wenn jemand an der Tür klingelt. Die leicht zu installierende Funktürklingel lässt sich überall platzieren. Das Türglockenset besteht aus einer hochwertigen Türklingel für die Innenmontage und einem wetterfesten Klingelknopf für die Außenmontage. Bis zu 150 m Funkreichweite Der Klingelknopf funktioniert mit der beiliegenden CR2032-Batterie und kann an jeder Tür montiert werden. Die Türklingel hat 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang) und kann dank einer Funkreichweite von bis zu 100 m überall im Haus platziert werden. Sie können die Türglocke nicht hören, wenn Sie im Dachgeschoss oder im Garten zu tun haben? Mit dieser Funktürglocke ist das alles kein Problem mehr, und Sie verpassen auch nie wieder einen Besucher. 16 Melodien und 5 Lautstärkepegel Wählen Sie am Klingelknopf unter 16 Optionen die gewünschte Melodie und stellen Sie die maximale Lautstärke von 80 dB auf einen von 5 Schallpegeln ein: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % oder 100 %. So können Sie die Türglocke auf Ihre persönlichen Vorlieben einstellen. Einfache Installation Der wasserdichte Klingelknopf wird mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband angebracht. Die Funktürklingel kann an jedem beliebigen Ort im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingel und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Sekunden erledigt. Tipp! Diese Türglocke lässt sich problemlos erweitern. Sie möchten auch an Ihrem Hintereingang einen Klingelknopf haben, damit Besucher auch dort klingeln können? Kein Problem. Die Byron BDY-Klingelknöpfe können mit jeder Türklingel verbunden werden. Innen am Klingelknopf kann man unter verschiedenen Melodien auswählen, so dass Sie genau wissen, ob jemand am Vorder- oder am Hintereingang klingelt. Außerdem können Sie eine zusätzliche Türklingel für zuhause kaufen, die mit allen angeschlossenen Klingelknöpfen funktioniert. Sehr praktisch beispielsweise für das Obergeschoss. Lieferumfang: Klingelknopf, Mobil-Türklingel, doppelseitiges Klebeband, 1x CR2032-Batterie, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
445 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658440637
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
150 g
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Batterielebensdauer
36 Monat( e)
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Batterietyp (Empfänger)
AAA
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,89*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.