Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig ST 7950 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,23 l 1600 W Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig ST 7950 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,23 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Grundig ST 7950 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,23 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76577572
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     ST 7950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1600 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.23 l
Anwärmdauer
0.35 min
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Variabler Dampf
Ja
Vertikale
Ja
Einstellmöglichkeiten
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Plattenmaterial
Keramik
Kabellänge
2.5 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.