Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 2517032 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad 2517032 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Schwarz
Conrad 2517032 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76875130
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     TC-2517032
EAN/GTIN:
     4053199573639
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,04*
€ 432,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,01*
€ 416,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 346,50*
€ 412,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,72*
€ 375,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,03*
€ 362,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 298,81*
€ 355,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,54*
€ 343,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.