Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-55VF2W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TH-55VF2W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Panasonic TH-55VF2W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76881089
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-55VF2W
EAN/GTIN:
     885170372467
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Panasonic Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209.6 x 680.3 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
138.7 cm
Lebensdauer des Panels
60000 h
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1210.6 mm
Display Tiefe
97.3 mm
Display Höhe
681.3 mm
Displaygewicht
23000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1395 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
848 mm
Paketgewicht
34000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Mehrfach-Display unterstützt
Ja
Browsing
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Zertifikate
Zertifizierung
UL 62368-1 2nd Edition UL 60950-1 2nd Edition, CAN / CSA-C22.2 No 60950-1-07 IEC 62368-1 : 2014 (Second Edition) IEC 60950-1 : 2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2 : 2013 EN 62368-1 : 2014 (Second Edition) EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 AS / NZS 60950.1 : 2011 Inc A1 FCC 47 CFR, Part 15, Subpart B Class A ICES-003 EN 55032 : 2012 + AC : 2013 Class A EN 55022 : 2010 EN 55013 : 2013 EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 61000-3-3 : 2013 AZ / NRZ CISPR32
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
0.44 mm
Rahmenbreite (Seite)
0.44 mm
Rahmenbreite (oben)
0.44 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Infrarotport
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.258,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.508,23*
€ 4.174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.472,07*
€ 4.131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.354,35*
€ 3.991,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.289,65*
€ 3.914,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.258,91*
€ 3.878,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 600,73*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 636,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.