| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-77006237 Herst.-Nr.: 418559 EAN/GTIN: 4961311939983 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 | | ISO-B-Formate | B5 | | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² | | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² | Merkmale | Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 | | Drucker-Schriftarten | PCL, PostScript | Leistungen | Speicherkapazität | 2048 MB | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | SD | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | | Maximale Papierkapazität | 2000 Blätter | | Max. Ausgabekapazität | 200 Blätter | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Ja | | Steuerung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 498 mm | | Tiefe | 561 mm | | Höhe | 510 mm | | Gewicht | 47000 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B | | Optionale Konnektivität | Wireless LAN | Scannen | Scannen | Farbscan | | Duplex-Scan | Ja | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Scan to | E-Mail, FTP, Speicherkarte, Network folder, USB | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | | Duplex-Kopie | Ja | | Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | | Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | Energie | Stromverbrauch (max.) | 1200 W | | Energieverbrauch (bereit) | 50.6 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.34 kWh/Woche | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Drucken | Drucktechnologie | Laser | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute | | Aufwärmzeit | 19 s | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7.2 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 8.6 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, kopierer a4 farblaser, lasertoner, ricoh lasertoner |
| | |
| |