Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-33 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 500 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-33 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 500 Mbit/s Schwarz
Akyga AK-AD-33 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 500 Mbit/s Schwarz
Akyga AK-AD-33 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 500 Mbit/s Schwarz
Akyga AK-AD-33 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 500 Mbit/s Schwarz
Akyga AK-AD-33 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 500 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77066799
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-33
EAN/GTIN:
     5901720132376
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Akyga® AK-AD-33 ist ein hochwertiger, ästhetisch gefertigter USB 3.0-Hub mit der Möglichkeit, ein zusätzliches Netzteil anzuschließen. Das Gerät verfügt über vier USB 3.0-Anschlüsse, die eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 500 MB / s ermöglichen.

Mit Active HUB AK-AD-33 können Sie Geräte mit hohem Stromverbrauch anschließen, z. B. eine tragbare Festplatte. Jeder Socket verfügt über eine separate Schaltfläche, mit der Sie einen bestimmten Port manuell aktivieren / deaktivieren können. Auf diese Weise können wir entscheiden, welches Gerät wir aktuell verwenden.

Durch Anschließen des Netzteils an den Adapter können Geräte an jeder Steckdose separat mit bis zu 900 mA Strom aufgeladen werden. Es wird empfohlen, das Netzteil mit einem 3,5 x 1,35 mm-Stecker mit Mindestparametern von 5 V / 4 A zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
76.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
71.2 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Kabellänge
0.3 m
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.