Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77288918
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1840-100
EAN/GTIN:
     7318301840106
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
140 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2300 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
1831-100
ab € 25,48*
Ähnlich
Konstsmide
1832-100
ab € 19,16*
Ähnlich
Konstsmide
1833-100
ab € 27,35*
Ähnlich
Konstsmide
1841-100
ab € 20,69*
Ähnlich
Konstsmide
1842-100
ab € 29,26*
Ähnlich
Konstsmide
1843-100
ab € 27,06*
Ähnlich
Konstsmide
1830.31.32
ab € 70,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.