Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-16600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77328380
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH72401
EAN/GTIN:
     8715946667836
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Effizienz neu definiert
5,5 Sekunden – so schnell liefert der ET-16600 die erste gedruckte Seite1. In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.

DIN A3-Drucker mit vielen Funktionen
Der ET-16600 wurde für das Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen bis DIN A3 konzipiert. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den großen LCD-Touchscreen mit zusätzlichen Tasten auswählen und ausführen.

Günstig wie nie
Der ET-16600 wird mit Tinte für bis zu 4.500 / 2.800 Seiten in s/w bzw. Farbe ausgeliefert. So können Sie lange Zeit drucken, ohne Tinte nachfüllen zu müssen. Das spart nicht nur Zeit, sondern senkt dank niedriger Seitenpreise Ihre Druckkosten um bis zu 90 %. Und wenn die Tinte doch einmal zur Neige geht: Sie erhalten Epson Original Tinte in kostengünstigen Nachfüllflaschen.

Keine Unterbrechungen
Mit einer Tintenfüllung können Sie mehrere Tausend Seiten drucken, sodass Sie von weniger Nachfüllungen profitieren. Die zwei DIN A3-Papierfächer bieten Platz für bis zu 500 Blätter.

Drucken wo und wann Sie möchten
Mit diesem EcoTank-Drucker können Sie ganz einfach von Smartphones, Tablets und Laptops drucken. Nutzen Sie die iPrint-App2 von Epson, um ganz bequem über WLAN oder Wi-Fi Direct von Ihren Smart-Geräten zu drucken.

Benutzerfreundlich und zuverlässig
Die Nutzung des EcoTank-Druckers ist nicht nur dank der zahlreichen Funktionen ein Kinderspiel. Die wiederverschließbaren, benutzerfreundlichen Tintenflaschen ermöglichen einfaches und sauberes Be- und Nachfüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite. Dieser Drucker verfügt über einen PrecisionCore-Druckkopf mit Heat-free Technology, der keine Wärme für den Druck benötigt und sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sowie eine lange Nutzungsdauer auszeichnet.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B6
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Indonesien
Ersatzpatronen
T542120-S, T542320-S, T542220-S, T542520-S, T542420-S
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Faxabruf unterstützt
Ja
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
24350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
20700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
4500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2800 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (Farbe)
9 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
26 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
6 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
11.5 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)
26 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
9 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Duplex-Kopiermodus
Auto
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, Ordner, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
19 W
Energieverbrauch (bereit)
8.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.13 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
25 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
12 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
12 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
11.5 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.5 s
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,79*
€ 1.021,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,49*
€ 1.021,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,41*
€ 1.010,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,69*
€ 992,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,42*
€ 953,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,50*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,98*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 10,02*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,92*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,28*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH72
ab € 119,81*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 263,54*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH71
ab € 193,03*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 264,46*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH72
ab € 113,48*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH72
ab € 134,53*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCH72
ab € 180,74*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH72
ab € 255,38*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH72
ab € 119,99*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH72
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.