Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930026 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930026 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Grau
MENNEKES 930026 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77392996
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
5260 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
6
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,55*
€ 818,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,44*
€ 779,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,85*
€ 759,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 645,52*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,10*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,85*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 919,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.