Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140156 Zeltzubehör Bodentuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140156 Zeltzubehör Bodentuch
Cimco 140156 Zeltzubehör Bodentuch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77397011
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140156
EAN/GTIN:
     4021103401569
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodentuch
Verrottungsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Dicke
1.6 mm
Breite
1000 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140154
ab € 48,56*
Ähnlich
Cimco
140158
ab € 176,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.