Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140158 Zeltzubehör Bodentuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140158 Zeltzubehör Bodentuch
Cimco 140158 Zeltzubehör Bodentuch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77716830
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140158
EAN/GTIN:
     4021103401583
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodentuch
Verrottungsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Dicke
1.6 mm
Breite
1200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140154
ab € 48,49*
Ähnlich
Cimco
140156
ab € 127,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.