Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1655373 Keystone-Modul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1655373 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1655373 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77401989
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655373
EAN/GTIN:
     4046356029308
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 5 Signalkontakten, mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 4 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
12.93 mm
Gewicht
15.05 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 130 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,99*
€ 80,9081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,41*
€ 76,6479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655577
ab € 5,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1655616
ab € 4,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1655470
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1688256
ab € 4,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1419719
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1419721
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1419727
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1419728
ab € 7,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1419736
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1419741
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1419758
ab € 12,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1419759
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1688272
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.