Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111457 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111457 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53111457 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517A-55861935
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® ST-HF-M, halogenfreie, metrische Kunststoffkabelverschraubung, extrem flammwidrig und selbstverlöschend, hohe Funktionssicherheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,771*
€ 4,821*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7118*
€ 4,8249*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,77065*
€ 4,84065*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,83286*
€ 4,88286*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,7899*
€ 4,9158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,821*
€ 5,73699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,631*
€ 5,51089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,161*
€ 4,95159
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,771*
€ 4,48749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.