Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2322285 Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77454997
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2322285
EAN/GTIN:
     4010886895061
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
322 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.