Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709733 Anschlussblock 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1709733 Anschlussblock 7
Phoenix Contact 1709733 Anschlussblock 7
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017679
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709733
EAN/GTIN:
     4046356074155
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 10 mm², Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.12 mm
Tiefe
18.7 mm
Höhe
35.8 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 11,68*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,2064*
€ 12,4252*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,5066*
€ 12,4766*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,0086*
€ 13,0186*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,1066*
€ 13,1366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 584,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 808,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.