Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1652936 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1652936 Steckdose
Phoenix Contact 1652936 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77541199
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652936
EAN/GTIN:
     4017918969929
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Kontakteinsätze
RJ45-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kupferlegierung, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 22
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.8 mm
Höhe
16.8 mm
Gewicht
21.7 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Energie
Nennspannung
48 V
Nennstrom
0.041666666666667 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1405222
ab € 9,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1405358
ab € 7,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1608197
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1653744
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1658668
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.