Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1714955 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1714955 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1714955 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918024093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1714955
EAN/GTIN:
     4017918024093
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Rastermaß: 6,35 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5,1 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
26.6 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7309*
€ 0,9609*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,752*
€ 0,982*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,76894*
€ 1,00894*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,02*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7844*
€ 1,0244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9609*
€ 1,14347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8909*
€ 1,06017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8209*
€ 0,97687
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0825126
ab € 2,472*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 802,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 808,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.