Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1584088 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1584088 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1584088 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77558400
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1584088
EAN/GTIN:
     4046356133395
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
HEAVYCON Stifteinsatz, Serie DD72, 72-polig, 73 ... 144 bedruckt, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1586138
ab € 23,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1885004
ab € 6,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1004360
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004365
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004380
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1663336
ab € 0,407*
Zubehör
Phoenix Contact
1663349
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663352
ab € 0,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
1663365
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663378
ab € 0,407*
Zubehör
Phoenix Contact
1663381
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5654*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.