Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1584392 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1584392 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1584392 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77558449
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1584392
EAN/GTIN:
     4046356142656
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
HEAVYCON Stifteinsatz, Serie D25, 25-polig, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1004360
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004365
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004380
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1663336
ab € 0,407*
Zubehör
Phoenix Contact
1663349
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663352
ab € 0,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
1663365
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663378
ab € 0,407*
Zubehör
Phoenix Contact
1663381
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,5782*
Zubehör
Phoenix Contact
1674927
ab € 0,5654*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.