Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis x530-52GTXm Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis x530-52GTXm Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis x530-52GTXm Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77695574
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X530-52GTXM-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
allied sfp switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Leistungen
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
256 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5300 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
290 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (max.)
85 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Transferrate
179 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
7.42 µs
Wartezeit (1 Gbps)
4.1 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.68 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
563 mm
Verpackungstiefe
534 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
7300 g
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
40
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.481,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.691,73*
€ 4.393,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.635,70*
€ 4.326,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.628,96*
€ 4.318,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.532,30*
€ 4.203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.481,22*
€ 4.142,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.