Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1688803 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1688803 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1688803 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688803
EAN/GTIN:
     4017918822934
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
31.19 mm
Gewicht
6.09 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688366
ab € 3,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1688353
ab € 3,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1419706
ab € 5,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1419723
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1419729
ab € 7,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1419746
ab € 9,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1419754
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.