Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 20 7467 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 20 7467 Lochsäge Bohrer
Cimco 20 7467 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77714644
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 67mm hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Kupfer, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Rot
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Zahnmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schnitttiefe (max.)
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207589
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.