Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckdosenverteiler
>
Artikel
MENNEKES 930021 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77720935
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
930021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
5420 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
mennekes steckdosen-kombination ip67
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,71*
€ 680,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,45*
€ 674,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,03*
€ 649,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,66*
€ 632,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES 15679 Elektrische Abdeckung Edelstahl
MENNEKES Elektrotechnik
15679
ab € 689,19*
Zubehör
CEE-Traggestell CEE-uni 15696
MENNEKES Elektrotechnik
15696
ab € 141,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen