Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930023 Steckdose 3 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930023 Steckdose 3 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 930023 Steckdose 3 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77721059
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Buchsen-Typ
3 x Type F
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,61*
€ 798,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,16*
€ 785,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,94*
€ 761,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,98*
€ 741,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,66*
€ 706,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 645,52*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,10*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990609
ab € 10,00*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990611
ab € 2,28*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 919,27*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990621
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.