Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66337 Anschlussblock 10 Grün, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66337 Anschlussblock 10 Grün, Orange
DeLOCK 66337 Anschlussblock 10 Grün, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77772542
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66337
EAN/GTIN:
     4043619663378
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Drucktaster
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün, Orange
Material
Kunststoff
Kabelstück (AWG)
24 - 20
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.8 mm
Tiefe
27.9 mm
Höhe
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.