Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidbrett
>
Glasschneidbrett
>
Artikel
LEONARDO 018794 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas Schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77773648
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
018794
EAN/GTIN:
4002541187949
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
... >
Küchenutensilien
>
Küchenutensilien & Zubehör
>
Küchen-Schneidebretter
Weitere Suchbegriffe:
Glasschneideplatte
,
Brettchen
,
Fleischbrett
,
Schneidbrett
,
Schneidbrettchen
,
Schneidebrett
,
Tranchierbrett
,
schneidebrett 25x15cm
,
schneidbrett
,
leonardo glasschneidebrett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen