Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018800 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 018800 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas Holz
LEONARDO 018800 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77773660
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018800
EAN/GTIN:
     4002541188007
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Glas
Produktfarbe
Holz
Färbung
Muster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.