Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6129534 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6129534 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß
Helit H6129534 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77797246
Herst.-Nr.:
     H6129534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Weiß
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
233 x 310 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129525
ab € 12,33*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129505
ab € 11,83*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129569
ab € 12,43*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129595
ab € 11,88*
Ähnlich
Soennecken
1553
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.