Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6129595 Kommode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6129595 Kommode
Helit H6129595 Kommode
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37329454
Herst.-Nr.:
     H6129595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommode
Schubladenbox
schubladenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Rahmenmaterial
Kunststoff
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Spitzenmaterial
Kunststoff
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schubladeninnenbreite
225 mm
Schubladeninnenhöhe
37 mm
Breite
262 mm
Höhe
212 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129525
ab € 12,40*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129505
ab € 11,89*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129534
ab € 11,83*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129569
ab € 12,36*
Ähnlich
Soennecken
1555
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.